SICOM SPA - SOL5600780 SIRIO LPV-35-12V - 5600780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 30 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449077199522
Artikelnummer
SOL5600780
Herstellernummer
5600780
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
148 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Converter LPV


