SICOM SPA - SOL5600810 SIRIO LPV-100 12V IP67 - 5600810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Höhe - 37 mm
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8033564117398
Artikelnummer
SOL5600810
Herstellernummer
5600810
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Höhe:
37 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
190 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C;