Startseite

SICOM SPA - SOL5600830 SIRIO LPV-35 24V IP67 - 5600830

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5600830 SIRIO LPV-35 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 30 mm

  • Ausführung - dynamisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077129727

Artikelnummer

SOL5600830

Herstellernummer

5600830

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

35...35 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

30 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

148 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Converter LPV