SICOM SPA - SOL5600840 SIRIO LPV-60 24V IP67 - 5600840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 32 mm
Ausführung - dynamisch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076824579
Artikelnummer
SOL5600840
Herstellernummer
5600840
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
32 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
163 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Converter LPV


