SICOM SPA - SOL5600870 SIRIO HLG 320H 24V - 5600870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 320...320 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 44 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8053904990726
Artikelnummer
SOL5600870
Herstellernummer
5600870
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
320...320 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
44 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
90 mm
Länge:
252 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Converter LPV


