Startseite

SICOM SPA - SOL5600887 SIRIO ED-S 30 24V - 5600887

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5600887 SIRIO ED-S 30 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904999279

Artikelnummer

SOL5600887

Herstellernummer

5600887

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

32 mm

Länge:

153 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Drver LED. 30W. IP20. 24 V.