Startseite

SICOM SPA - SOL5600890 SIRIO ED-S 45 12V - 5600890

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5600890 SIRIO ED-S 45 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 45...45 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 26 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990689

Artikelnummer

SOL5600890

Herstellernummer

5600890

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

45...45 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

26 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

118 mm

Alimentazione: 230 Vac 50Hz. Uscita: 12 Vdc. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a + 70°C. Potenza: 45W. Dimensione: 118 x 35 x 26mm.