Startseite

SICOM SPA - SOL5600925 SIRIO ED-S 75 24V - 5600925

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5600925 SIRIO ED-S 75 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990719

Artikelnummer

SOL5600925

Herstellernummer

5600925

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

40 mm

Länge:

148 mm

SIRIO ED-S 75W 24V. Dimensione: 148 x 40 x 30. IP20.