Startseite

SICOM SPA - SOL5601982720 SIRIOTAPE 19W/M 827 24V - 5601982720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1500 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995523

Artikelnummer

SOL5601982720

Herstellernummer

5601982720

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

1500 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

SIRIO TAPE LED 2835 19W/m - 240 LED/m 19W/m 1500lm/m 2700K CRI >85 24V - 120°. IP20. Dimensione: 5000 x 10 x 2 mm.