SICOM SPA - SOL5601982720XL SIRIOTAPE 19W/M 827 24V XL 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1500 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 30000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8053904995578
Artikelnummer
SOL5601982720XL
Herstellernummer
5601982720XL
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
1500 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
30000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein