SICOM SPA - SOL5601983065XL SIRIOTAPE 19W/M 830 24V IP65 XL 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1200 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 20000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8053904995554
Artikelnummer
SOL5601983065XL
Herstellernummer
5601983065XL
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
1200 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
20000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein



