Startseite

SICOM SPA - SOL5601984065 SIRIOTAPE 19W/MT 840 24V IP 65

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5601984065 SIRIOTAPE 19W/MT 840 24V IP 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1580 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904993499

Artikelnummer

SOL5601984065

Herstellernummer

5601984065

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

1580 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19 W

Ausführung:

Band

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

SIRIOtape 19Wm 1270lm/m 840 24V - IP65 - LED 2835.