SICOM SPA - SOL5603125 SIRIO T105 230/11.5 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V
Leistung - 20...105 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Breite - 37 mm
Eingangsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8033564113345
Artikelnummer
SOL5603125
Herstellernummer
5603125
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
11.5...11.5 V
Leistung:
20...105 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Breite:
37 mm
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
27 mm
Länge:
124 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
ja


