SICOM SPA - SOL5605742 SIRIOTAPE 11WM 830 24V - 5605742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 11 W
Packung
1 ST
EAN
8053904991488
Artikelnummer
SOL5605742
Herstellernummer
5605742
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein


