Startseite

SICOM SPA - SOL5605760 SIRIOTAPE 11WM 830 24V IP65

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5605760 SIRIOTAPE 11WM 830 24V IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1050 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904992225

Artikelnummer

SOL5605760

Herstellernummer

5605760

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

1050 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

11 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Strip LED equipaggiata con adesivo. Alimentazione: 24 Vdc2 - Indice di resa cromatica: CRI>80 - Fascio: 120° - Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C - Vita media: 30.000 ore @ LMF - Dimmerabile - Possibile messa in emergenza - CHIP LED EPISTAR