SICOM SPA - SOL5605775 SIRIOTAPE 11W/MT 830 24V SUPER BRIGHT - 5605775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1250 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8053904993505
Artikelnummer
SOL5605775
Herstellernummer
5605775
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
1250 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
156
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
38.5 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Farbtemperatur einstellbar:
nein


