Startseite

SICOM SPA - SOL560577565XL SIRIOTAPE 11WM 830 24V SB IP65 XL-20M - 560577565XL

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL560577565XL SIRIOTAPE 11WM 830 24V SB IP65 XL-20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 980 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 20000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995493

Artikelnummer

SOL560577565XL

Herstellernummer

560577565XL

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

980 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

20000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

11 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

156

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

38.5 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

Farbtemperatur einstellbar:

nein

SIRIOtape 11W/m 24V superbright XL formato 20 metri IP65