SICOM SPA - SOL5605818 SIRIOTAPE 22WM TW TUNABLE WHITE 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 22 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
Produktserien
SIRIOtape eco
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8053904990870
Artikelnummer
SOL5605818
Herstellernummer
5605818
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
22 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
ja


