SICOM SPA - SOL5605821 SIRIOTAPE 7WM 834 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3400...3400 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 7.2 W
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8053904990894
Artikelnummer
SOL5605821
Herstellernummer
5605821
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3400...3400 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
7.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
167 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2.2 mm


