SICOM SPA - SOL5605942 SIRIOTAPE 14W/M IP65 840 24V - 5605942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8033564117435
Artikelnummer
SOL5605942
Herstellernummer
5605942
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
4 mm



