Startseite

SICOM SPA - SOL5605964 SIRIOTAPE 20WM RGBW 24V - 5605964

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5605964 SIRIOTAPE 20WM RGBW 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8053904990863

Artikelnummer

SOL5605964

Herstellernummer

5605964

Hersteller

SOL

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

20 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

8 mm

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Mit Endstück:

ja

SIRIOtape 20Wm RGBW. Alimentazione: 24 Vdc2. Fascio: 120°. Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. Distanza LED-LED: 17,5 mm. Vita media: 30.000 ore @ LMF 1. Centralina di gestione3. 827: 2.700°K bianco caldo plus.