SICOM SPA - SOL5605974 SIRIOTAPE 14WM RGB IP68 24V - 5605974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
Produktserien
SIRIOtape eco
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8053904990856
Artikelnummer
SOL5605974
Herstellernummer
5605974
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP68
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
14 mm
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
6 mm
Mit Endstück:
ja