Startseite

SICOM SPA - SOL5605982 SIRIOTAPE 25W/M 830 24V - 5605982

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 25 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564118098

Artikelnummer

SOL5605982

Herstellernummer

5605982

Hersteller

SOL

Schutzart (IP):

IP00

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

25 W

Ausführung:

Band

Breite:

10 mm

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

80 mm

Mit Anschlussset:

nein

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Mit Endstück:

nein

Regole per il cablaggio: Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l’alimentazione della striscia collegando entrambre le estremità in parallelo all’alimentazione oppure portando l’alimentazione al centro. Alimentazione: 24 Vdc; Consumo: 25 Watt a metro; Indice di resa cromatica: CRI>80; Fascio: 120°; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV; Bianco caldo (WW): 3000°K; Durata di vita media: 20.000 ore.