Startseite

SICOM SPA - SOL5606001 SIRIOTAPE 14W/M RGB 24V SUPER BRIGHT - 5606001

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5606001 SIRIOTAPE 14W/M RGB 24V SUPER BRIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995592

Artikelnummer

SOL5606001

Herstellernummer

5606001

Hersteller

SOL

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.1 mm

Mit Endstück:

nein

SIRIO TAPE SMD 5050 14W/m RGB super bright - 60 LED/m 14,4W/m 600lm/m RGB 24VDC - 120°. IP20. Dimensione: 5000 x 10 x 2,1 mm.