Startseite

SICOM SPA - SOL5606235 SIRIOEM 4A/H 3 200-310VDC 3 200-310V - 5606235

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5606235 SIRIOEM 4A/H 3 200-310VDC 3 200-310V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 25 W

  • Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990757

Artikelnummer

SOL5606235

Herstellernummer

5606235

Hersteller

SOL

Leistung:

25 W

Leuchtmittel:

ohmsche Verbraucher

Nennspannung:

230...230 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

SIRIOem 4A/h 3 200-310Vdc. Alimentazione: 230 Vac 50 Hz. Uscita: 230 Vdc. Gruppo con coprimorsetto e fissacavo per uso indipendente. Protezione contro sovraccarichi, corto circuito e circuito aperto. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a +55°C.