SICOM SPA - SOL5606315 SIRIOMASTER RGBOX 350-30W7 350 MA - 5606315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 29 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 147 mm
Packung
1 ST
Produktserien
SIRIOmaster RGB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033564115028
Artikelnummer
SOL5606315
Herstellernummer
5606315
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
29 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
147 mm
Alimentazione: 230 Vac (195-265 Vac); Centralina controllabile tramite: Pulsante N.A., Telecomando IrDA e DMX; Uscite: n°3 con PWM in tensione costante 12/24V; Uscite: n°3 con PWM in corrente 350mA; Potenza 3x12,6W; Collegamento fino ad un massimo di 10 1 centraline in cascata; Collegamento fino ad un massimo di 25 2 centraline in cascata. 147x75x29mm.


