SICOM SPA - SOL5609002 SIRIOTAPE NEON SIDE MINI 4000K IP68-5M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 810 lm
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 5020 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8053904995301
Artikelnummer
SOL5609002
Herstellernummer
5609002
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
810 lm
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
5020 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
10 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
10 mm
Mit Endstück:
ja


