Startseite

SICOM SPA - SOL7003196 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 24W 865 - 7003196

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL7003196 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 24W 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 24000...24000 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904992294

Artikelnummer

SOL7003196

Herstellernummer

7003196

Hersteller

SOL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

24000...24000 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1500 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

IP20

SiRiO® led Tube Smart - SIRIOled Tube T8 Retrofit 24W 865. 220-240 V ac 50/60 Hz. CRI=80. 280°. Temperatura ambiente da -20°C a +40°C. starter incluso. Vita lampada: 40.000 ore. 865: 6500°K bianco freddo. T8 LED 24W 2400lm 6500K. 26 x 1500mm.