Startseite

SICOM SPA - SOL7004097 SIRIO LED PANEL SMART Q 60X60 840 - 36W - 7004097

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL7004097 SIRIO LED PANEL SMART Q 60X60 840 - 36W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3200 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8053904991532

Artikelnummer

SOL7004097

Herstellernummer

7004097

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3200 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

88.88 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Breite:

595 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

10.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

SIRIOled panel SMART Q 60x60 840. Alimentazione: 230 V. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 36 Watt. Temperatura ambiente: da -15°C a +45°C. LED: SMD 2835. Vita media: 25.000 ore. UGR=19. Alimentatore ON/OFF incluso. Staffe di fissaggio a controsoffitto incluse. Cornice bianca: RAL 9003. 840: 4000°K bianco neutro. 3200lm. 595 x 595 x 10,5mm.