SICOM SPA - SOL7004121 SIRIOLED PANEL R 30X60 842 - 7004121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4200...4200 K
Schutzart (IP) - IP52
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1.716 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8053904990382
Artikelnummer
SOL7004121
Herstellernummer
7004121
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
4200...4200 K
Schutzart (IP):
IP52
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1.716 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
595 mm
Breite:
295 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
10.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


