SICOM SPA - SOLTVDMA868A01 TV DMA 20 DALI 1 DALI WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtregler/Lichtmessfühler
Tiefe - 47 mm
Breite - 156 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078309722
Artikelnummer
SOLTVDMA868A01
Herstellernummer
TVDMA868A01
Hersteller
SOL
Ausführung:
Lichtregler/Lichtmessfühler
Tiefe:
47 mm
Breite:
156 mm
Höhe:
35 mm
TV DMA 20 DALI. Uscita: DALI. Controllo: Wireless. L x B x H (mm): 165 x 47 x 35.


