SICOM SPA - SOLTVDMM868G09S TV DMM UNIVERSALE - TVDMM868G09S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe - 47 mm
Breite - 165 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078871724
Artikelnummer
SOLTVDMM868G09S
Herstellernummer
TVDMM868G09S
Hersteller
SOL
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe:
47 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
35 mm
Dimmer fasici wireless. TV DMM universale. IP:20. L x B x H (mm): 165 x 47 x 35.


