SICOM SPA - SOLTVDMM868G10S TV DMM 0/1-10V 2 0/1-10V WIRELESS - TVDMM868G10S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe - 47 mm
Breite - 165 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078819283
Artikelnummer
SOLTVDMM868G10S
Herstellernummer
TVDMM868G10S
Hersteller
SOL
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe:
47 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
35 mm
Dimmer per DALI-0/1-10V. Controllo: Wireless. L x B x H (mm): 165 x 47 x 35.


