Startseite

SICOM SPA - SOLTVPRSD868A02 TV PRSD MASTER 4U ON/OFF/IMP

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLTVPRSD868A02 TV PRSD MASTER 4U ON/OFF/IMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infrarot-Empfänger

  • Tiefe - 60 mm

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024983531

Artikelnummer

SOLTVPRSD868A02

Herstellernummer

TVPRSD868A02

Hersteller

SOL

Ausführung:

Infrarot-Empfänger

Tiefe:

60 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

105 mm

Centraline ON/OFF wireless. Ricevitori wireless per il comando di utenze. Alimentazione: 230 Vac. Frequenza onde radio: 868,3 MHz. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. N. uscite 4. Installazione su guida DIN. IP20. Dimensioni 105 x 90 x 60 mm.