SICOM SPA - SOLTVRGBD000ST24 TV RGB SLAVE - TVRGBD000ST24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsmodul
Tiefe - 35 mm
Breite - 47 mm
Höhe - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075902674
Artikelnummer
SOLTVRGBD000ST24
Herstellernummer
TVRGBD000ST24
Hersteller
SOL
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Tiefe:
35 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
165 mm
Dispositivo SLAVE, riprende le funzioni del master.


