Startseite

SICOM SPA - SOLTVRGBDSY868SL24 RICEVITORE SLAVE SYNCROLED PER LED RGB

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLTVRGBDSY868SL24 RICEVITORE SLAVE SYNCROLED PER LED RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infrarot-Empfänger

  • Tiefe - 35 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 165 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076253690

Artikelnummer

SOLTVRGBDSY868SL24

Herstellernummer

TVRGBDSY868SL24

Hersteller

SOL

Ausführung:

Infrarot-Empfänger

Tiefe:

35 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

165 mm

Ricevitore SLAVE SYNCROLED per illuminazione di LED colorati RGB (rosso, verde, blu) con uscite 12/24Vdc. Funziona con MASTER SYNCROLED ed è sincronizzato via radio. Può essere programmato per funzionare come ripetitore del segnale del MASTER.