SICOM SPA - SOLTVRRL868G02P TV RRL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infrarot-Empfänger
Tiefe - 49 mm
Breite - 54 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078382329
Artikelnummer
SOLTVRRL868G02P
Herstellernummer
TVRRL868G02P
Hersteller
SOL
Ausführung:
Infrarot-Empfänger
Tiefe:
49 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
25 mm
Centraline ON/OFF wireless. Ricevitori wireless per il comando di utenz. TV RRL I. Funzione: ON/OFF/IMP. L x B x H(mm): 54 x 49 x 25.


