SICOM SPA - SOLTVRRL868GS02 TV RRL - TVRRL868GS02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infrarot-Empfänger
Tiefe - 49 mm
Breite - 54 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078610750
Artikelnummer
SOLTVRRL868GS02
Herstellernummer
TVRRL868GS02
Hersteller
SOL
Ausführung:
Infrarot-Empfänger
Tiefe:
49 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
25 mm
Centraline ON/OFF wireless. Ricevitori wireless per il comando di utenz. TV RRL. Funzione: ON/OFF. L x B x H(mm): 54 x 49 x 25.


