Startseite

SICOM SPA - SOLTVSTRDW868ST30 RECEIVER 12-24V 2 WHITE X TX TOUCH - TVSTRDW868ST30

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLTVSTRDW868ST30 RECEIVER 12-24V 2 WHITE X TX TOUCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Tiefe - 35 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075526566

Artikelnummer

SOLTVSTRDW868ST30

Herstellernummer

TVSTRDW868ST30

Hersteller

SOL

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Tiefe:

35 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

165 mm

Receiver 12-24V 2 WHITE X TX Touch - Dimmer per Strip LED TW 24 Vdc. Potenza (W) 12V 50x2, 24V 100x2. Controllo Wireless. 165 x 47 x 35 mm.