Startseite

SICOM SPA - SOLTVTLL868N30 GREEN MOUSE DIMMER LIGHT 80 X 80 X 23 - TVTLL868N30

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLTVTLL868N30 GREEN MOUSE DIMMER LIGHT 80 X 80 X 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronischer Lichtregler

  • Tiefe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079018630

Artikelnummer

SOLTVTLL868N30

Herstellernummer

TVTLL868N30

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronischer Lichtregler

Tiefe:

80 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

23 mm

GREEN MOUSE DIMMER LIGHT. Sistema per la regolazione automatica via radio della luminosità: l’intensità luminosa viene regolata automaticamente al variare della luce naturale, mantenendo costante il livello pre-impostato senza bisogno di cavi.