SICOM SPA - SOLTVTXI868BB04 TV TXI 4C - POLY BIANCO - TVTXI868BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 86 mm
Höhe - 86 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078456273
Artikelnummer
SOLTVTXI868BB04
Herstellernummer
TVTXI868BB04
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Trasmettitore wireless da parete per il controllo di 4 carichi o di 2 carichi con tasti separati in policarbonato disponibile in bianco o nero (cod: TVTXI868NN04). Possibilità di memorizzare 4 scenari di luce a piacimento se associato a ricevitori dimmerper luci.



