SICOM SPA - SOLTVTXI868BB06L TV TXI 6C L - POLY BIANCO - TVTXI868BB06L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 86 mm
Höhe - 86 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079058360
Artikelnummer
SOLTVTXI868BB06L
Herstellernummer
TVTXI868BB06L
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Trasmettitore wireless da parete per il controllo di 2 punti luce con funzione dimmer UP/DOWN/OFF. Prodotto in policarbonato disponibile in bianco o nero (cod: TVTXI868NN06L).



