SICOM SPA - SOLTVTXI868BB07 TV TXI 7C - POLY BIANCO - TVTXI868BB07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 86 mm
Höhe - 86 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076289446
Artikelnummer
SOLTVTXI868BB07
Herstellernummer
TVTXI868BB07
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Trasmettitore wireless da parete per il controllo di 1 punto luce con possibilità di gestione di 4 scenari di luce e funzione dimmer UP/DOWN/OFF. Prodotto in policarbonato disponibile in bianco.



