Startseite

SICOM SPA - SOLTVTXI868NN02G TV TXI 2C G - POLY NERO - TVTXI868NN02G

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLTVTXI868NN02G TV TXI 2C G - POLY NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Breite - 86 mm

  • Höhe - 86 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079339360

Artikelnummer

SOLTVTXI868NN02G

Herstellernummer

TVTXI868NN02G

Hersteller

SOL

Ausführung:

Kontrolleinheit

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Trasmettitore wireless da parete con 2 pulsanti da mm 45 x 22,5 per il controllo di 2 carichi o di 1 carico con tasti separati in policarbonato disponibile in nero. Alimentazione 3V ± 10% (batteria al litio CR2430). Temperatura di esercizio -10° +55°C.