SICOM SPA - SOLTVTXL868A02 TV TXL 2C R - MODULO PULSANTI N.A. 230 V - TVTXL868A02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hauptmodul
Tiefe - 49 mm
Breite - 54 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078309739
Artikelnummer
SOLTVTXL868A02
Herstellernummer
TVTXL868A02
Hersteller
SOL
Ausführung:
Hauptmodul
Tiefe:
49 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
25 mm
TV TXL 2C R - modulo pulsanti N.A. Alimentazione: 230 V ac. L x B x H (mm): 54 x 49 x 25.


