Startseite

SICOM SPA - SOLTVTXL868B02 TV TXL 2C-MODULO PULSANTI N.A. BATTERIA - TVTXL868B02

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLTVTXL868B02 TV TXL 2C-MODULO PULSANTI N.A. BATTERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 11 mm

  • Breite - 33 mm

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024983548

Artikelnummer

SOLTVTXL868B02

Herstellernummer

TVTXL868B02

Hersteller

SOL

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

11 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

45 mm

Trasmettitore 2 canali collegabile agli interruttori esistenti con funzione pulsante. Alimentazione a batteria. Alimentazione 3V ± 10% (batteria al litio CR2032). Temperatura di esercizio -10° +55°C. Dimensioni 45 x 33 x 11 mm.