SICOM SPA - SOLTVTXQ868A07 TELEC 7 PULSANTI - BIANCO - TVTXQ868A07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 42 mm
Höhe - 122 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075721107
Artikelnummer
SOLTVTXQ868A07
Herstellernummer
TVTXQ868A07
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
42 mm
Höhe:
122 mm
Trasmettitore wireless portatile 7 pulsanti con clip di fissaggio a parete ideale per il comando di 1 punto luce con possibilità di gestione di 4 scenari di luce e funzione dimmer UP/DOWN/OFF. Alimentazione 3V ± 10% (batteria al litio CR2430). Temperatura di esercizio -10° +55°C. Bianco.



