Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH3210232 ELT AVS-400-D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Neonleuchten - nein

  • Breite - 34 mm

  • Höhe - 89 mm

  • Länge - 40 mm

  • Für Gas- und Ölbrenner - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110475608

Artikelnummer

EHH3210232

Herstellernummer

3210232

Hersteller

SOL

Geeignet für Neonleuchten:

nein

Breite:

34 mm

Höhe:

89 mm

Länge:

40 mm

Für Gas- und Ölbrenner:

nein

Accenditore per lampade a vapori di sodio e A.P ioduri metallici. A sovrapposizione. Accenditore indipendente. Sistema a sovrapposizione. Uso universale fino a 4,6A. Involucro isolante autoestinguente, codolo di fissaggio diam.M8. Morsettiera in poliammide 0,75 ÷ 2,5 mm². Incapsulato in resina poliuretanica.