Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH9621021 ELT BE 236-4 UN 2X36W 110-240V 50-60HZ - 9621021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 36...36 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 230 mm

  • Multiwatt-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110472546

Artikelnummer

EHH9621021

Herstellernummer

9621021

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

36...36 W

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

230 mm

Multiwatt-Ausführung:

nein

Breite:

28 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...2

Für Lampenart TC-L:

ja

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

36...36 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

36...36 W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatori elettronici per 1 e 2 lampade fluorescenti T8. Tensione universale 110-240 V. IP20. Alimentatore di classe I per uso incorporato.Accensione con preriscaldamento nei catodi per una lunga durata nella lampada, senza lampeggi o sfarfallio. Potenza totale costante e flusso luminoso stabilizzato. Funzionamento ad alta frequenza. Alta efficienza energetica. Effetto stroboscopico corretto.