Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH9918026 ELT LC 102/350-B - 9918026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 7...7 V

  • Ausgangsleistung - 1...2 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110494890

Artikelnummer

EHH9918026

Herstellernummer

9918026

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

7...7 V

Ausgangsleistung:

1...2 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

37 mm

Länge:

80 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Driver per applicazioni LED a corrente costante. 220-240V DC AC 350mA. IP 20. Standard. Alimentazione per moduli LED a corrente costante. Fattore di potenza elevato. Classe II con protezione termica. Da incorporare. Gruppo con coprimorsetto e fissacavo per uso indipendente. Protezione contro sovraccarichi, corto circuito e circuito aperto. Modello DLC permette la regolazione con TRIAC. 10-100%. Dichiarazione di conformità CE. 80x37x21mm. 0,05Kg.